EA584AB-42 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533635 EA584AB-42 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533635 EA584AB-42 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533635 EA584AB-42 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533635 EA584AB-42 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533635 EA584AB-42 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533635

細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●適合サイズ:M3.5〜M5(+ねじNo.2相当)●材質:本体:特殊合金鋼板スパナ:炭素工具鋼ステンレス加工用オイル:難削材用タッピングオイル●全長:90mm●軸長:45mm●軸径:Φ3.5mm●付属品:ステンレスねじ用切削オイル(不水溶性切削油)専用スパナ●替ドリル:2.0mm 注文コード76533635 品番EA584AB-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥919
販売価格(税別)
835
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

6.35mm六角シャンク
使用する際は2mm鉄工ドリルをご用意ください。(本製品には付属していません。)
電動ドライバーを使用してなめたネジを外します。
狭く奥まった所も回せる細軸形状
ステンレス用加工オイルはステンレス材への穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなります。
ドリルの折れ、摩耗が少なくなります。
電動ドライバー用(正逆転付)

仕様●適合サイズ:M3.5〜M5(+ねじNo.2相当)●材質:本体:特殊合金鋼板スパナ:炭素工具鋼ステンレス加工用オイル:難削材用タッピングオイル●全長:90mm●軸長:45mm●軸径:Φ3.5mm●付属品:ステンレスねじ用切削オイル(不水溶性切削油)専用スパナ●替ドリル:2.0mm アズワン品番65-2149-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする