EA587EA-1 タイルカッター エスコ 76533723

 

EA587EA-1 タイルカッター エスコ 76533723
EA587EA-1 タイルカッター エスコ 76533723
EA587EA-1 タイルカッター エスコ 76533723

タイルカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード76533723品番EA587EA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,840
販売価格(税別)
64,400

キャリーバッグ付
調整可能で回転するストッパー付

仕様●サイズ:845(W)×195(D)×290(H)mm●重量:11kg●最大切断厚さ:20mm●切断能力:0~45°まで●ブレード材質:タングステンカーバイド●切断サイズ:ストレートカット:650×650mmダイアゴナルカット:455×455mmアズワン品番65-2150-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする