曜日別特売
EA588GJ-12 平のみ エスコ 76534055

平のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●全長:245mm●刃幅:12mm●刃硬度:HRC:59~60●形状:平●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ニレ)
注文コード
76534055
品番
EA588GJ-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,699
販売価格(税別)
¥6,090
仕様
●全長:245mm●刃幅:12mm●刃硬度:HRC:59~60●形状:平●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ニレ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする