曜日別特売
EA588GL-4 丸スプーン型・彫刻のみ エスコ 76534299

EA588GL-4 丸スプーン型・彫刻のみ エスコ 76534299
EA588GL-4 丸スプーン型・彫刻のみ エスコ 76534299

丸スプーン型・彫刻のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:4mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2150-68注文コード76534299品番EA588GL-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,118
販売価格(税別)
7,380
仕様●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:4mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2150-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする