曜日別特売
EA588GN-120 丸型・彫刻のみ エスコ 76534439

EA588GN-120 丸型・彫刻のみ エスコ 76534439
EA588GN-120 丸型・彫刻のみ エスコ 76534439

丸型・彫刻のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:20mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木注文コード76534439品番EA588GN-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,614
販売価格(税別)
8,740
仕様●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:20mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木アズワン品番65-2150-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする