エスコ
丸型・彫刻のみ(ビギナー用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●形状:丸型(平に近い丸型)●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番
65-2151-41
注文コード
76534938
品番
EA588HJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,215
販売価格(税別)
¥
5,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様
●形状:丸型(平に近い丸型)●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番
65-2151-41