曜日別特売
EA588HJ-16 丸型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ 76534974

EA588HJ-16 丸型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ 76534974
EA588HJ-16 丸型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ 76534974
EA588HJ-16 丸型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ 76534974

丸型・彫刻のみ(ビギナー用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●形状:丸型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2151-45注文コード76534974品番EA588HJ-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,215
販売価格(税別)
5,650

手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。

仕様●形状:丸型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2151-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする