エスコ
シートカッター(使い切り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76535796
品番
EA589CS-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
細身のデザインで狭い場所でも使用できます。
使い切りタイプ
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様
●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
アズワン品番
65-2152-32