EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979

EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979
EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979
EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979
EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979
EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979
EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979
EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979
EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979
EA589CY-51 カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコ 76535979

カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76535979品番EA589CY-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,051
販売価格(税別)
955

M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。
本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。
隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。

仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABSアズワン品番65-2152-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする