EA589RP-19 ピンバイス エスコ 76536049

ピンバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●チャック能力:9.0~9.5mm●全長:87mm●重量:43g●材質:アルミ注文コード76536049品番EA589RP-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1チャックタイプ
コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。

仕様●チャック能力:9.0~9.5mm●全長:87mm●重量:43g●材質:アルミアズワン品番65-2152-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする