曜日別特売
EA595AK-110 WAFER用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536216

EA595AK-110 WAFER用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536216
EA595AK-110 WAFER用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536216
EA595AK-110 WAFER用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536216
EA595AK-110 WAFER用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536216
EA595AK-110 WAFER用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536216

WAFER用ピンセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2152-71
内容量1個注文コード76536216品番EA595AK-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,146
販売価格(税別)
2,860

耐酸性
耐磁性

仕様●形状:直・平●先端幅(mm):16●全長(mm):125●材質:ステンレスアズワン品番65-2152-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする