エスコ
WAFER用ピンセット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2152-85
65-2152-69
65-2152-70
65-2152-71
65-2152-79
65-2152-80
65-2152-81
65-2152-82
65-2152-83
65-2152-84
65-2152-85
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76536356
品番
EA595AK-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,292
販売価格(税別)
¥
5,720
バスケットに入れる
耐酸性
耐磁性
仕様
●形状:直・特殊●先端幅(mm):9.5●全長(mm):125●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2152-85