曜日別特売
EA595AL-20 カッティングピンセット(カーボン S製) エスコ 76536505

EA595AL-20 カッティングピンセット(カーボン S製) エスコ 76536505
EA595AL-20 カッティングピンセット(カーボン S製) エスコ 76536505
EA595AL-20 カッティングピンセット(カーボン S製) エスコ 76536505

カッティングピンセット(カーボン S製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2152-98
内容量1本注文コード76536505品番EA595AL-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,240
販売価格(税別)
8,400

ブラックエポキシコーティング

仕様●全長:115mm●材質:カーボンスチール●刃幅×先端幅:6.2×8.0mmアズワン品番65-2152-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする