エスコ
フィッシュテープ(ファイバーグラス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
76536548
品番
EA597GG-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,860
販売価格(税別)
¥
42,600
バスケットに入れる
非導電性
仕様
●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番
65-2153-08