エスコ
多機能レンチ(5WAY型/アングル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76536679
品番
EA602AM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●先端角度:30°●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番
65-2153-23