曜日別特売
EA602AM-4 多機能レンチ(8WAY型) エスコ 76536697

多機能レンチ(8WAY型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76536697品番EA602AM-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,942
販売価格(税別)
7,220

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに

仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプターアズワン品番65-2153-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする