エスコ
[TORX-PLUS] ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●サイズ:7 IP●全長(mm):50●軸径(mm):3●六角シャンク:1/4”
注文コード
76537598
品番
EA611GL-157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:7 IP●全長(mm):50●軸径(mm):3●六角シャンク:1/4”
アズワン品番
65-2154-92