曜日別特売
EA611GL-160 [TORX-PLUS] ドライバービット エスコ 76537625

EA611GL-160 [TORX-PLUS] ドライバービット エスコ 76537625
EA611GL-160 [TORX-PLUS] ドライバービット エスコ 76537625
EA611GL-160 [TORX-PLUS] ドライバービット エスコ 76537625

[TORX-PLUS] ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:10 IP●全長(mm):50●軸径(mm):4●六角シャンク:1/4”注文コード76537625品番EA611GL-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190
仕様●サイズ:10 IP●全長(mm):50●軸径(mm):4●六角シャンク:1/4”アズワン品番65-2154-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする