曜日別特売
EA611GM-240 [Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ 76537887

[Torx] ドライバービット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:T40●全長(mm):50●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm注文コード76537887品番EA611GM-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550

先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。

仕様●サイズ:T40●全長(mm):50●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mmアズワン品番65-2154-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする