エスコ
[Torx] ドライバービット(ホールド付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm
注文コード
76537905
品番
EA611GM-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
仕様
●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm
アズワン品番
65-2155-16