エスコ
[Torx] ドライバービット(ホールド付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
仕様
●サイズ:T30●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm
注文コード
76537948
品番
EA611GM-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
仕様
●サイズ:T30●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm
アズワン品番
65-2155-20