EA612SA-6A 工具セット エスコ 76538176

EA612SA-6A 工具セット エスコ 76538176
EA612SA-6A 工具セット エスコ 76538176
EA612SA-6A 工具セット エスコ 76538176
EA612SA-6A 工具セット エスコ 76538176
EA612SA-6A 工具セット エスコ 76538176
EA612SA-6A 工具セット エスコ 76538176

工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(20個)注文コード76538176品番EA612SA-6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

ツールケース(260x190x15(H)mm)
バイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。
肩ひも付き。

仕様●<セット内容>:20個組●片目片口スパナ:8・10・12mm●モンキーレンチ:150mm●コンビネーションプライヤー:150mm●ドライバービット:(+)#1×#2(+)#3×(-)5mm●スタビードライバービット:(+)#1×#2(+)#3×(-)5mm●ロング六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ドライバーハンドル:120mm●スタビードライバーハンドル:45mm●ツールポーチ材質:ポリエステル●総重量(kg):1.24アズワン品番65-2155-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする