曜日別特売
EA614A-14 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ 76538298

EA614A-14 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ 76538298
EA614A-14 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ 76538298
EA614A-14 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ 76538298

片目片口スパナ(ショートサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:14mm●全長:95mm●サイズ(mm):C:29.5 D:22 T1:5.8 T2:8.5 L:95●重量:44g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)注文コード76538298品番EA614A-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

12ポイント
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

仕様●サイズ:14mm●全長:95mm●サイズ(mm):C:29.5 D:22 T1:5.8 T2:8.5 L:95●重量:44g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)アズワン品番65-2155-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする