エスコ
片目片口スパナ(ショートサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
仕様
●サイズ:7mm●全長:60mm●サイズ(mm):C:18 D:13 T1:3.5 T2:5.7 L:60●重量:11g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
注文コード
76538368
品番
EA614A-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
仕様
●サイズ:7mm●全長:60mm●サイズ(mm):C:18 D:13 T1:3.5 T2:5.7 L:60●重量:11g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2155-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76538368
EA614A-7
50152996
EA684A-7
片目片口スパナ
エスコ
1個
¥
370
税込
¥
407
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)