曜日別特売
EA614DH-13 コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ 76538404

EA614DH-13 コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ 76538404
EA614DH-13 コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ 76538404

コンビネーションギアレンチ(首振型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ(mm):13●厚み(mm):8.1●全長(mm):188●重量(g):140●材質:クロムバナジウム合金鋼●ギア数:72山●送り角:5°注文コード76538404品番EA614DH-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,795
販売価格(税別)
3,450

12ポイント
2段階に曲がるダブルフレキ構造で狭い場所での使用に抜群の操作性を発揮します。
クイックスパナ搭載でラチェット感覚で素早い作業が可能になります。
作業時や持ち運び時の負担を軽減する軽量グリップを使用しています。
狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。

仕様●サイズ(mm):13●厚み(mm):8.1●全長(mm):188●重量(g):140●材質:クロムバナジウム合金鋼●ギア数:72山●送り角:5°アズワン品番65-2155-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする