内容量1セット(7本)仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):127・136・148・155・161・190・215●材質:工具鋼●対辺(mm):10・13・19●ビットホルダー:差込角:6.35mm全長:65mm●ビット:(+):#1・#2・#3(-):M5.5・M6・M8(Hex):4mm・5mm・6mm・8mm(TORX):T15・T20・T25・T27・T30・T40全長:25mm●ビットアダプター:差込角:6.35mm全長:25mm●ケースサイズ:405×120×60(H)mm●総重量:2.23kg注文コード76538483品番EA614HW-0