エスコ
両口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76538614
品番
EA616GC-103A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント
10°タイプ
仕様
●サイズ(インチ):1/2×9/16●厚み(mm):8.7×9.5●全長(mm):141●重量(g):62●材質:クロム合金鋼
アズワン品番
65-2156-07