エスコ
両口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76538623
品番
EA616GC-104A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント
10°タイプ
仕様
●サイズ(インチ):9/16×5/8●厚み(mm):9.5×10.5●全長(mm):148●重量(g):90●材質:クロム合金鋼
アズワン品番
65-2156-08