エスコ
ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●対辺(mm):13●外径(mm):17.8●全長(mm):50●差込角:1/4”
注文コード
76538675
品番
EA617A-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズに応じて色分けされています。
仕様
●対辺(mm):13●外径(mm):17.8●全長(mm):50●差込角:1/4”
アズワン品番
65-2156-01