EA617A-4 ディープソケット エスコ 76538693

EA617A-4 ディープソケット エスコ 76538693
EA617A-4 ディープソケット エスコ 76538693
EA617A-4 ディープソケット エスコ 76538693
EA617A-4 ディープソケット エスコ 76538693

ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●対辺(mm):4●外径(mm):6.7●全長(mm):50●差込角:1/4”注文コード76538693品番EA617A-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

サイズに応じて色分けされています。

仕様●対辺(mm):4●外径(mm):6.7●全長(mm):50●差込角:1/4”アズワン品番65-2156-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする