EA617AH-103A ソケット(ZYKLOP) エスコ 76538779

EA617AH-103A ソケット(ZYKLOP) エスコ 76538779
EA617AH-103A ソケット(ZYKLOP) エスコ 76538779

ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76538779品番EA617AH-103A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●対辺(インチ):44565●外径(mm):11●差込角:1/4”●全長(mm):23アズワン品番65-2156-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする