曜日別特売
EA617AH-105A ソケット(ZYKLOP) エスコ 76538797

EA617AH-105A ソケット(ZYKLOP) エスコ 76538797
EA617AH-105A ソケット(ZYKLOP) エスコ 76538797

ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76538797品番EA617AH-105A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥957
販売価格(税別)
870
仕様●対辺(インチ):44697●外径(mm):12●差込角:1/4”●全長(mm):23アズワン品番65-2156-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする