エスコ
ソケット(ZYKLOP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76538806
品番
EA617AH-106A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●対辺(インチ):11/32●外径(mm):13●差込角:1/4”●全長(mm):23
アズワン品番
65-2156-27