曜日別特売
EA617AJ-240 [Torx] ビットソケット(ホールド仕様) エスコ 76538885

EA617AJ-240 [Torx] ビットソケット(ホールド仕様) エスコ 76538885
EA617AJ-240 [Torx] ビットソケット(ホールド仕様) エスコ 76538885
EA617AJ-240 [Torx] ビットソケット(ホールド仕様) エスコ 76538885
EA617AJ-240 [Torx] ビットソケット(ホールド仕様) エスコ 76538885
EA617AJ-240 [Torx] ビットソケット(ホールド仕様) エスコ 76538885

[Torx] ビットソケット(ホールド仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76538885品番EA617AJ-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,288
販売価格(税別)
2,080

色の違いによってサイズの選別が容易です。
ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。

仕様●差込角:1/4”●サイズ:T40●全長(mm):100●材質:クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ)アズワン品番65-2156-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする