曜日別特売
EA617AJ-37 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76538919

EA617AJ-37 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76538919
EA617AJ-37 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76538919
EA617AJ-37 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76538919
EA617AJ-37 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76538919
EA617AJ-37 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76538919

[Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●差込角:1/4”●対辺(mm):7●全長(mm):100注文コード76538919品番EA617AJ-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,882
販売価格(税別)
2,620

色の違いによってサイズの選別が容易です。
手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。

仕様●差込角:1/4”●対辺(mm):7●全長(mm):100アズワン品番65-2156-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする