EA617AJ-43 [Hex-Plus] ビットソケット エスコ 76538955

EA617AJ-43 [Hex-Plus] ビットソケット エスコ 76538955
EA617AJ-43 [Hex-Plus] ビットソケット エスコ 76538955
EA617AJ-43 [Hex-Plus] ビットソケット エスコ 76538955
EA617AJ-43 [Hex-Plus] ビットソケット エスコ 76538955
EA617AJ-43 [Hex-Plus] ビットソケット エスコ 76538955

[Hex-Plus] ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●差込角:1/4”●対辺(インチ):7/64”●全長(mm):28注文コード76538955品番EA617AJ-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
1,650

※ホールド機能は付いていません。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)

仕様●差込角:1/4”●対辺(インチ):7/64”●全長(mm):28アズワン品番65-2156-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする