曜日別特売
EA617AJ-48 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539007

EA617AJ-48 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539007
EA617AJ-48 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539007
EA617AJ-48 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539007
EA617AJ-48 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539007
EA617AJ-48 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539007
EA617AJ-48 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539007

[Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●差込角:1/4”●対辺(インチ):7/32”●全長(mm):28注文コード76539007品番EA617AJ-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,354
販売価格(税別)
2,140

ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
色の違いによってサイズの選別が容易です。

仕様●差込角:1/4”●対辺(インチ):7/32”●全長(mm):28アズワン品番65-2156-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする