エスコ
[Hex-Plus] ロングビットソケット(ホールド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76539043
品番
EA617AJ-805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
ホールド機能付き
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
仕様
●セット内容:5個組●対辺(mm):4.0・5.0・6.0・7.0・8.0●全長(mm):100●差込角:1/4”
アズワン品番
65-2156-46