曜日別特売
EA617AK-300 ディープソケットセット エスコ 76539068

EA617AK-300 ディープソケットセット エスコ 76539068
EA617AK-300 ディープソケットセット エスコ 76539068
EA617AK-300 ディープソケットセット エスコ 76539068
EA617AK-300 ディープソケットセット エスコ 76539068

ディープソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76539068品番EA617AK-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
16,500

ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。

仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8”アズワン品番65-2156-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする