EA617AK-308 ディープソケット エスコ 76539077

EA617AK-308 ディープソケット エスコ 76539077
EA617AK-308 ディープソケット エスコ 76539077
EA617AK-308 ディープソケット エスコ 76539077
EA617AK-308 ディープソケット エスコ 76539077

ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●対辺(mm):8●外径(mm):12.2●全長(mm):64●差込角:3/8”注文コード76539077品番EA617AK-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
1,580

サイズに応じて色分けされています。

仕様●対辺(mm):8●外径(mm):12.2●全長(mm):64●差込角:3/8”アズワン品番65-2156-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする