EA617AK-322 ディープソケット エスコ 76539217

EA617AK-322 ディープソケット エスコ 76539217
EA617AK-322 ディープソケット エスコ 76539217
EA617AK-322 ディープソケット エスコ 76539217
EA617AK-322 ディープソケット エスコ 76539217

ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●対辺(mm):22●外径(mm):30●全長(mm):64●差込角:3/8”注文コード76539217品番EA617AK-322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,618
販売価格(税別)
2,380

サイズに応じて色分けされています。

仕様●対辺(mm):22●外径(mm):30●全長(mm):64●差込角:3/8”アズワン品番65-2156-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする