曜日別特売
EA617AK-546 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539296

EA617AK-546 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539296
EA617AK-546 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539296
EA617AK-546 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539296
EA617AK-546 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539296
EA617AK-546 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539296
EA617AK-546 [Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ 76539296

[Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●差込角:3/8”●対辺(mm):1/4”●全長(mm):35注文コード76539296品番EA617AK-546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240

色の違いによってサイズの選別が容易です。
ホールド機能付…先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
ビットソケット(インパクトは除く)、手動工具と電動工具に対応

仕様●差込角:3/8”●対辺(mm):1/4”●全長(mm):35アズワン品番65-2156-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする