曜日別特売
EA617AK-804 [Hex-Plus] ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 76539393

EA617AK-804 [Hex-Plus] ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 76539393
EA617AK-804 [Hex-Plus] ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 76539393
EA617AK-804 [Hex-Plus] ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 76539393
EA617AK-804 [Hex-Plus] ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 76539393

[Hex-Plus] ビットソケットセット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76539393品番EA617AK-804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,230
販売価格(税別)
19,300

ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。
ホールド機能付先端のボールの働きでボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。

仕様●対辺(インチ):1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(8個組)●全長(mm):35~38.5●差込角:3/8”アズワン品番65-2156-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする