エスコ
ドライバーハンドル(フレキシブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76539497
品番
EA617XR-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,908
販売価格(税別)
¥
6,280
バスケットに入れる
フレキシブルシャフト
右回し(仮締め)専用
コーナーや天井間際など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。
仕様
●差込角:1/4”●全長:240mm●軸長:110mm●重量:130g
アズワン品番
65-2156-84