エスコ
板金つかみばし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
仕様
●全長:265mm●口幅:75mm●口深さ:24mm●材質:モリブデン鋼
注文コード
76540084
品番
EA627MG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
快適な使い心地を持続します。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
仕様
●全長:265mm●口幅:75mm●口深さ:24mm●材質:モリブデン鋼
アズワン品番
65-2157-24