曜日別特売
EA627MG-28 板金つかみばし(黒仕上) エスコ 76540127

板金つかみばし(黒仕上)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁仕様●全長:270mm●口幅:75mm●口深さ:25mm●重量:650g●材質:モリブデン注文コード76540127品番EA627MG-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,130
販売価格(税別)
28,300

黒仕上げ
快適な使い心地を持続します。
強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
標準タイプの掴箸より刃先の「のみ込み」が深くなっています。

仕様●全長:270mm●口幅:75mm●口深さ:25mm●重量:650g●材質:モリブデンアズワン品番65-2157-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする