曜日別特売
EA627MG-36 板金つかみばし(平型) エスコ 76540145

板金つかみばし(平型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁仕様●全長:265mm●口幅:30mm●口深さ:56mm●重量:380g●材質:モリブデン注文コード76540145品番EA627MG-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,410
販売価格(税別)
13,100

平型
快適な使い心地を持続します。
強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。

仕様●全長:265mm●口幅:30mm●口深さ:56mm●重量:380g●材質:モリブデンアズワン品番65-2157-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする