エスコ
火造箸(角型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
仕様
●全長:300mm●口幅:20mm●口深さ:45mm●先端厚み:5mm●重量:460g●先端形状:角型●材質:SS400
注文コード
76540258
品番
EA627MJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
仕様
●全長:300mm●口幅:20mm●口深さ:45mm●先端厚み:5mm●重量:460g●先端形状:角型●材質:SS400
アズワン品番
65-2157-45