曜日別特売
EA628AS-33 水糸(ポリエステル/蛍光オレンジ) エスコ 76540328

EA628AS-33 水糸(ポリエステル/蛍光オレンジ) エスコ 76540328
EA628AS-33 水糸(ポリエステル/蛍光オレンジ) エスコ 76540328

水糸(ポリエステル/蛍光オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76540328品番EA628AS-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥710
販売価格(税別)
645

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。
カッター刃付

用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光オレンジ●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126アズワン品番65-2157-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする