曜日別特売
EA628AS-63 純綿水糸 エスコ 76540364

純綿水糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●線径×長さ:Φ0.9mm×100m●カラー:白●材質:綿●本体サイズ:154×90mm●重量(g):60注文コード76540364品番EA628AS-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

環境にやさしい綿100%です。
結びやすい天然素材の純綿糸です。
一般工作から測量まで多用途に使えます。

仕様●線径×長さ:Φ0.9mm×100m●カラー:白●材質:綿●本体サイズ:154×90mm●重量(g):60アズワン品番65-2157-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする